Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeyGarage™, mit Metallbügel, LED Beleuchtung, bis zu 20 Schlüssel / 14 Karten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KeyGarage™
KeyGarage™
Artikel-Nr.:
     103-651314
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     83855
EAN/GTIN:
     4003318838552
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
KeyGarage™, mit Metallbügel, LED Beleuchtung, bis zu 20 Schlüssel / 14 Karten.

Beleuchtete Zahlenwalzen zur besseren Lesbarkeit bei dunkleren Bedingungen. Praktische Aufbewahrung von Schlüsseln und Plastikkarten für autorisierte Personen. Stabiles Metallgehäuse. Verschlussklappe aus Zinkdruckguss.

KeyGarage™ mit Bügel. ABUS KeyGarage™ - Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken war gestern! Mit einer ABUS KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel und Codekarten vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage™ bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code schnell und unkompliziert ändern. Die ABUS KeyGarage™ 797 wird mit einem Bügel z.B. an Türknäufen oder Geländern befestigt und bietet Platz für bis zu 20 Schlüssel oder 14 Plastikkarten. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird. Die KeyGarage™ bietet Ihnen die Möglichkeit, Schlüssel oder auch kleinere Wertgegenstände sicher aufzubewahren. Durch den schnellen und einfachen Zugriff eignet sich die KeyGarage™ auch für den Einsatz bei häufig wechselnden Personengruppen (z.B. Handwerkern, Service, Feriengästen). Der Bügel ermöglicht den flexiblen und temporären Einsatz, z.B. an Türknäufen, Geländern oder Griffen.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
1 Stück
Tiefe:
44 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
0.78 kg
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Zinkdruckguss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, ABUS, 651314 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 32,52*
€ 41,64*
2 Tage
33
1
€ 5,45*
ab € 32,72*
€ 41,68*
1
€ 4,90*
ab € 31,83*
€ 41,74*
2 Tage
33
2
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 44,50*
Lager 103
2
1
Frei Haus
ab € 43,75*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 24,27*
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,41*
Zubehör
ABUS
83856
ab € 33,18*
Zubehör
ABUS
787 SMART
ab € 122,28*
Zubehör
ABUS
08492
ab € 27,55*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 18,74*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 72,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.