Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltschloss, 5700K/80 BK SH, VE 6 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltschloss
Faltschloss
Artikel-Nr.:
     103-651501
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     84425
EAN/GTIN:
     4003318844256
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Faltschloss, 5700K/80 BK SH, VE 6 Stk, schwarz.

Verbindung der Stäbe durch Spezialniete. Hochwertiger Automatikzylinder. 5 mm starke Stäbe.

Sicherheit muss nicht langweilig sein. Das Faltschloss uGrip BORDO™ 5700 bietet guten Schutz bei niedrigem bis mittlerem Diebstahlrisiko und erfüllt dabei, neben den Anforderungen an die Sicherheit, tatsächlich auch modische Ansprüche. Flexible Montage mit gummierten Anti-Rutsch-Klettbändern oder Schrauben an der Flaschenhalteraufnahme. Halter mit Einrastmechanismus und komfortabler Ein-Hand-Bedienung.

Inklusive Halterung
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Produkttyp:
Fahrrad-/Kettenschlösser
Verschlussart:
verschiedenschließend
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss, ABUS, 651501 49, Fahrradschlösser, Schloss, Schlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 40,63*
€ 54,34*
Lager 103
36
6
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 64,36834*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 64,36834*
€ 76,59832
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,24834*
€ 72,88552
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,63667*
€ 72,15764
pro Stück
ab 18 Stück
€ 60,03*
€ 71,4357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,1148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,4639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 386,21004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.