Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradschloss, 1385/85, VE 2 Stk, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrradschloss
Fahrradschloss
Artikel-Nr.:
     103-651503
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     48566
EAN/GTIN:
     4003318485664
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Fahrradschloss, 1385/85, VE 2 Stk, schwarz.

2-Komponenten-Zahlenwalzen gewährleisten dauerhafte Lesbarkeit der Ziffern. 7 mm starke Vierkantkette mit Textilschlauch zum Schutz vor Lackschäden. Die Kette ist aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt. Zahlencode individuell einstellbar.

Schlicht und modern - ein farblich perfekt abgestimmtes Kettenschloss zur Sicherung Ihres Fahrrades. Ausgestattet mit einer Zahlenkombination ist das Schloss einfach zu bedienen . Robuste Stahlkette für gute Widerstandsfähigkeit: Die hochwertige Vierkantkette besteht aus speziell gehärtetem Stahl und ist zum Schutz vor Lackschäden mit einem Textilschlauch ummantelt. Einfaches Verriegeln mit Zahlencode: Dank 2-Komponenten-Zahlenwalzen sind die Ziffern dauerhaft gut lesbar - mit speziellem Abtastschutz gegen Manipulationen des Schlosses.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Fahrrad-/Kettenschlösser
Verschlussart:
Zahlenkombinationsschloss
Material:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: kettenschloss abus zahlenschloss, fahrradschloss abus, zahlenschloss fahrradschloss, ABUS, 651503 49, Fahrradschlösser, Schloss, Schlösser, Zahlenkombinationsschloss, Zahlenkombinationsschlösser, Zahlenschloss, Zahlenschlösser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 29,74*
€ 39,42*
Lager 103
36
2
Frei Haus
ab € 36,175*
€ 47,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 39,03*
€ 50,92*
1
€ 4,90*
ab € 37,53*
€ 50,96*
1 Tag
12
1
€ 6,90*
ab € 38,88*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,945*
€ 55,86455
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,745*
€ 53,24655
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,295*
€ 52,71105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,715*
€ 48,45085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,175*
€ 43,04825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.