| |
|
| Artikel-Nr.: 103-652502 Herst.-Nr.: 13018.214 EAN/GTIN: 8712752110549 |
| |
|
| | |
| Hygiene-Whiteboard, mobil, emaillierte, antibakterielle Tafelfläche, HxBxT 1900 x 815 x 505 mm.
Emaillierte Tafelfläche mit aktiver, antimikrobieller Oberflächenbeschichtung. Silber-Mikropartikel sorgen dafür, dass 99% der vorhandenen Bakterien und Viren auf der Tafeloberfläche innerhalb 24 Stunden eliminiert werden, während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Die Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C. Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür. Viel Platz für Informationen, als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, für Schulungen, Moderationen, Präsentationen nutzbar. Verwendbar auch als Raumteiler oder Trennwand. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden.
Dank der glatten, porenfreien und kratzfesten Oberfläche können sich Bakterien und Viren nirgendwo verstecken. Der brandneuen, extrahygienischen Emaille-Oberfläche sind Silbermikropartikel zugesetzt, welche eine antimikrobielle und -virale Oberfläche erzeugen, die sauber und frei von Bakterien und Viren (einschließlich des aktuellen Corona-Virus SARS-CoV-2) bleibt. Die Oberfläche wurde gemäß ISO 22196 getestet, mit Ergebnissen von 99 % Bakterien- und Virenelimination innerhalb von 24 Stunden. Dieses mobile Whiteboard bietet somit zusätzlich einen hygienischen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Arbeitsbereichen, Schulen, Räumen und Arbeitsplätzen mit viel Publikumsverkehr, wie z. B. Workshop-, Konferenz- und zentralen Sitzungsräumen. Sie erhalten auf die Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Emaille-Oberfläche eine Garantie für die gesamte Lebensdauer des Whiteboards. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | emailliert | Eigenschaft: | magnethaftend, fahrbar, beidseitig beschreibbar | Radausstattung: | 4 Lenkrollen mit 4 Feststellern | Tafelbreite: | 750 mm | Tafelhöhe: | 1800 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 652502 49, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewand, Hygienewände, Infektionsschutz, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwand, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Wendetafel, Wendetafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |