| |
|
| Artikel-Nr.: 103-652802 Herst.-Nr.: ASSA5PP EAN/GTIN: 6416763089871 |
| |
|
| | |
| Stahlablage, Befestigung an Lochwand, grau.
Montage an der Lochwand. Praktischer Ablagekasten für Arbeitstische.
Stahlablage aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau RAL 7035. Für A5-Dokumente, Klebebandabroller oder Handscanner. Befestigung am Kästenprofil. Elektrisch ableitfähig. Weitere Informationen: | | Breite: | 159 mm | Tiefe: | 210 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Montagetisch, System-Montagetisch, Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, Tischscanner, treston esd arbeitstisch, kabelbefestigung, Treston, 652802 49, Ablage, Ablagen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,87* | € 62,44* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,94* | € 62,78* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,65* | € 66,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,72* | € 71,75* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 54,59* | € 72,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|