Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Whiteboard NATURAL, Stahl, lackiert, HxBxT 1720 x 1620 x 640 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Whiteboard NATURAL
Mobiles Whiteboard NATURAL
Mobiles Whiteboard NATURAL
Mobiles Whiteboard NATURAL
Artikel-Nr.:
     103-652873
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     R687170
EAN/GTIN:
     8427951150080
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
mobiles whiteboard maul
mobiles whiteboard
Mobiles Whiteboard NATURAL, Stahl, lackiert, HxBxT 1720 x 1620 x 640 mm.

Edles und modernes Design in Holzoptik. Lackierte Tafeloberfläche beidseitig magnethaftend, beschriftbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Beidseitig verwendbar, drehbar, in jeder Position arretierbar. Mobil auf 4 Doppel-Lenkrollen, für leichtes Umstellen und Verfahren der Wand. Als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, Schulung, Moderation, Präsentation nutzbar.

Ein exklusives, mobiles Whiteboard der Serie NATURAL, bei der die Tafel auf eine Melaminholzplatte aufgebracht ist. Stabiles Fahrgestell aus Stahl, schwarz lackiert mit praktischer Ablageschale für Boardmarker und Tafelzubehör.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Tafelbreite:
1500 mm
Tafelhöhe:
1000 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: 652873 49, Drehtafel, Drehtafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafelgestelle, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 621,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,25*
€ 852,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,46*
€ 802,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 667,72*
€ 794,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,41*
€ 762,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,61*
€ 739,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.