Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 836 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste für Arbeitstische
Steckdosenleiste für Arbeitstische
Artikel-Nr.:
     103-654217
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPR9-010
EAN/GTIN:
     6416763090105
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Steckdosenleiste für Arbeitstische, 6 Steckdosen, 2 x USB, FI-Schalter, Länge 836 mm.

Profi-Serie für sicheren Industrieeinsatz. Konzipiert für TRESTON-Arbeitstischserien. Langes Netzkabel für maximale Flexibilität. Viele Varianten für individuelle Bedürfnisse.

Hochwertige Profi-Steckdosenleiste aus eloxiertem Aluminium. Leistungsaufnahme max. 3500 W. Zuleitung 4,5 m für maximale Flexibilität. 220 - 250 V / 16 A. Höhe 52 mm. Tiefe 44 mm. Unterschiedliche Montagemöglichkeiten je nach Tischserie: TPH-Serie: Alle Längen an der Tischplatte oder am Etagenbord WB-Serie: Länge 331/468/683/836 mm senkrecht oder waagerecht an den Profilen Concept-Serie: Länge 331/468 mm senkrecht an den Profilen, Länge 683/836 mm an den Systemfeldern 750/900 mm Länge 1400/1700 mm an Tischplatte/Etagenbord TED-Serie: Länge 331 mm senkrecht, Länge 468 mm an Tischplatte/Etagenbord, Länge 683 mm an Systemfeld 750 mm, Länge 836 mm an Systemfeld 900 mm, Länge 1400 mm an Tischplatte/Etagenbord.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
6 Stück
Kabellänge:
4500 mm
Kabeltyp:
H05VV-F3G 1,5 mm²
Höhe:
52 mm
Breite:
836 mm
Tiefe:
44 mm
Produkttyp:
Steckdosenleisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,20*
€ 524,58*
€ 4,95*
ab € 462,47*
€ 536,60*
Frei Haus
ab € 575,54*
€ 659,70*
13 Tage
31
Frei Haus
ab € 649,68*
€ 733,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,58*
€ 624,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,85*
€ 600,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,09*
€ 580,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,62*
€ 567,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,20*
€ 530,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.