Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste 836/10 für Treston Arbeitstische, 6-fach Steckdose, 1x Schalter, 1x FI-Schalter, 2x USB-Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-409985
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6416763090105
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

Die Energieleiste 836/10 ist die ideale Ergänzung für Ihre Treston Arbeitstische der Serie Concept, TP, TPB, TPH, WB oder TED und der Werkbank Workshop.

Mit dieser Energieleiste können Sie Ihre Arbeitsfläche ganz einfach elektrifizieren und damit zum Beispiel eine Lampe oder einen Computer anschliessen.

Die Energieleiste ist aus hochwertigem Kunststoff mit Rahmenmaterial aus eloxiertem Aluminium gefertigt und bietet eine optimale Lösung für Ihren Arbeitsplatz.

Hinweis:

Diese Steckdosenleiste ist passend zu allen Tischsystemen des Herstellers Treston, es muss nur die Länge der Energieleiste berücksichtigt werden!

Wichtige Details:

  • Befestigung: am M900 Rasterrohrmodul oder Aluminiumprofil auf oder unter der Tischplatte
  • Ausstattung:
    • 6 Schuko-Steckdosen CEE7/3, 1 Schalter (16A/250V)
    • FI Schalter (25A/30mAh)
    • 2 USB-Typ A Ladebuchsen (5VDC/3,1A)
  • Maximale Leistungsaufnahme: 3500 W
  • Länge Netzkabel: 4500 mm
  • Masse: B 836 x T 44 x H 52 mm
  • Rahmenmaterial: Eloxiertes Aluminium
  • Farben: Schwarz/Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 440,95*
€ 511,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,58*
€ 536,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 465,08*
€ 537,07*
Frei Haus
ab € 576,64*
€ 661,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,07*
€ 639,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,14*
€ 603,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,25*
€ 589,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,08*
€ 553,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.