| |
|
| Artikel-Nr.: 103-654514 Herst.-Nr.: R310070 EAN/GTIN: 8427951310026 |
| |
|
| | |
| Mobiles Whiteboard NATURAL, BASIC-Version - Stahlblech, lackiert, Tafel-BxH 1000 x 1500 mm.
Beidseitig bestückt mit einem lackierten Whiteboard aus Stahlblech, magnethaftend, beschriftbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Edles und modernes Design in Holzoptik. Beidseitig verwendbar, drehbar und mobil auf 4 Doppel-Lenkrollen, für leichtes Umstellen und Verfahren. Als Schreibtafel, Info- oder QS-Board, für Schulung, Moderation, Präsentation nutzbar.
Ein exklusives, mobiles Whiteboard der Serie NATURAL, bei der die beiden Tafeln über eine Magnetbefestigung auf dem Ständer aus Melaminholzplatte aufgebracht sind. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Whiteboards mobil | Oberfläche: | lackiert | Eigenschaft: | beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend | Radausstattung: | 4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller | Tafelbreite: | 1000 mm | Tafelhöhe: | 1500 mm | Tafelfarbe: | weiß | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 654514 49, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafelgestelle, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards |
| | |
| |