Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte DURAGRIP META, für glatte und harte Böden, BxT 1200 x 1100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Bodenschutzmatte DURAGRIP META
Artikel-Nr.:
     103-659603
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     18-1100
EAN/GTIN:
     4024591002867
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte DURAGRIP META, für glatte und harte Böden, BxT 1200 x 1100 mm.

Kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche. Umweltschonend, da vollständig recyclingfähig. Geruchsneutral und frei von Weichmachern. Für Fußbodenheizung geeignet. Schwer entflammbar Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1.

Die umweltfreundliche und wiederverwertbare Matte poliert den Boden gekonnt auf. Unliebsame Kratzer oder Flecken werden kaschiert. Auch auf neuen Böden überzeugt die klare und kristalline Struktur mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Die Matte zeichnet sich durch eine sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit aus, sie ist zudem frei von schädlichen Weichmachern und somit geruchsneutral. Beständig gegen Lösungsmittel, Alkohole und Salze. Die leistungsstarke, thermisch verschweißte VAB®-Haftschicht aus Polyurethan auf der Unterseite verhindert ein Verrutschen der Matte.
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1100 mm
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Farbe:
transparent
Eigenschaft:
befahrbar, bodenschützend, rutschhemmend
Einsatzbereich:
für glatte und harte Böden
Mattenstärke:
1.8 mm
Produkttyp:
Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm haftschicht, bodenschutzmatten transparent, 659603 49, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Matte, Matten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Stuhlunterlage, Stuhlunterlagen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 43,36*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 43,69*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,08*
€ 43,73*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 49,61*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,38*
€ 78,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,45*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 35,00*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 39,39*
Ähnlich
RS Office
17-1100
ab € 29,17*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 24,80*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 33,42*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 36,47*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,55*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.