Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustiksofa VIVO, Zweisitzer mit hoher Rückenlehne, graubraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustiksofa VIVO
Akustiksofa VIVO
Akustiksofa VIVO
Artikel-Nr.:
     103-659752
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIVH2XPWM0103
EAN/GTIN:
     0796376585905
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Akustiksofa VIVO, Zweisitzer mit hoher Rückenlehne, graubraun.

Akustisch wirksam. Sehr hohe Rückenlehne. Bequem gepolstert.

Stabiler Holzrahmen, Polsterung mittels Polyurethanschaum, bezogen mit strapazierfähigem Stoff in Filzoptik. Zweisitzer mit hoher Rückenlehne.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Bezugsfarbe:
graubraun
Bezugsmaterial:
Stoff
Gestellmaterial:
Holz
Gesamthöhe:
1330 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Sitzhöhe:
440 mm
Gesamttiefe:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: lederbank braun, lederbank, BISLEY, 659752 49, Akustikmöbel, Empfangsmöbel, Loungesofa, Loungesofas, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzmöbel, Sofas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
17
Frei Haus
ab € 2.651,93*
€ 2.938,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,45*
€ 3.323,16*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.323,16*
€ 3.954,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.205,57*
€ 3.814,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.173,51*
€ 3.776,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.075,41*
€ 3.659,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.000,98*
€ 3.571,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.946,45*
€ 3.506,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1150100
ab € 11,6525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.