Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa,2-Sitzer,schallabsorbierend,Stoff braungrau,HxBxT 1330x1570x760mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223186
223186
223186
Artikel-Nr.:
     711-223186
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     VIVH2XPWM0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Sofa
  • 2-Sitzer
  • schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Stoff (100% Schurwolle) in braungrau
  • Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 1570 x 760 mm
  • Sitz Höhe 440 mm
  • mit Armlehnen
  • rutschfeste Standfüße
  • Sitzrahmen aus Holz
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sessel, Sofa, schallabsorbierendes Sofa

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Vivo
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sofa
Sitzplätze Anzahl:
2 Stück
Sessel / Sofa Funktion:
schallabsorbierend durch hohe Seiten- und Rückwand
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Stoff (100% Schurwolle)
Farbe:
braungrau
Strapazierfähigkeit:
50000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
440 mm
Höhe:
1330 mm
Breite:
1570 mm
Tiefe:
760 mm
Unterbau:
rutschfeste Standfüße
Material Sitzrahmen:
Holz
Armlehnen Ausführung:
ja
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
52 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank braun, lederbank, Sessel, schallabsorbierendes Sofa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 2.635,15*
€ 2.938,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.956,37*
€ 3.323,16*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.938,60*
€ 3.496,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.892,96*
€ 3.442,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.756,75*
€ 3.280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.688,77*
€ 3.199,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.635,15*
€ 3.135,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1150100
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.