Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale ESD AL 711 PLUS S1 SRC, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite XB, Größe 48/49.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitssandale ESD AL 711 PLUS S1 SRC
Sicherheitssandale ESD AL 711 PLUS S1 SRC
Artikel-Nr.:
     103-667653
Hersteller:
     Schloemer
Herst.-Nr.:
     64002-0716-048
EAN/GTIN:
     4044348480151
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale ESD AL 711 PLUS S1 SRC, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite XB, Größe 48/49.

Sicherheitssandale ESD AL 711 Plus, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC. Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme. 2,6 mm Profil, gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich, Flexionszone mit Drehpunkt, dämpfende Struktur im Fersenbereich, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, hitzebeständig bis ca. 120 °C, Laufsohle: TPU Dynamics ESD, weiß. Gr. 36 - 47, Weiten NB, XB.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Funktionsobermaterial, Funktionstextil
Größe:
48/49
Farbe:
schwarz, blau
Norm:
EN ISO 20345:2011
Eigenschaft:
ESD-fähig
Schutzklasse:
S1
Rutschhemmungsklasse:
SRC
Produkttyp:
Sicherheitssandalen
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, s1 esd schuhe sandalen, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, 667653 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schuh, Schuhe, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Schutzschuhe, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 121,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 92,48*
€ 122,59*
Frei Haus
ab € 88,12*
€ 130,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 151,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,59*
€ 180,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 143,56*
€ 170,84
pro Paar
ab 3 Paar
€ 142,13*
€ 169,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 136,59*
€ 162,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,54*
€ 139,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB48P
ab € 88,52*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB36P
ab € 84,84*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB37P
ab € 84,12*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB38P
ab € 84,18*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB39P
ab € 84,11*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB40P
ab € 84,17*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB41P
ab € 84,21*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB42P
ab € 84,08*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB43P
ab € 84,10*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB44P
ab € 84,14*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB45P
ab € 84,10*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB46P
ab € 84,11*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB47P
ab € 84,07*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSXB36P
ab € 84,09*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSXB37P
ab € 84,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.