Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, schwarz/blau, XB, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-79236
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     ESDAL711PLUSXB36P
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus,S1 SRC,Kat.II,schwarz/blau,XB,Größe 36

STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Klettverschluss, austauschbare ESD-Komfort-Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Echtleder Brandsohle, hitzebeständige TPU-Laufsohle, abriebfest, Farbe: schwarz/blau, Material: Funktionsmaterial mit Textileinsätzen, atmungsaktives Funktionsfutter, Weite: XB, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
36
Kategorie:
S1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,34*
€ 111,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 84,09*
€ 111,62*
Lager 114
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 130,57*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,57*
€ 155,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,56*
€ 150,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,72*
€ 136,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,50*
€ 116,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,67*
€ 105,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schloemer
64002-0716-048
ab € 88,12*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB48P
ab € 88,52*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB36P
ab € 84,84*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB37P
ab € 84,12*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB38P
ab € 84,18*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB39P
ab € 84,11*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB40P
ab € 84,17*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB41P
ab € 84,21*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB42P
ab € 84,08*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB43P
ab € 84,10*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB44P
ab € 84,14*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB45P
ab € 84,10*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB46P
ab € 84,11*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSNB47P
ab € 84,07*
Sonstiges
Steitz
ESDAL711PLUSXB37P
ab € 84,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.