Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Arbeitsschuhe
>
ESD-Schuh
>
ESD-Sandalen
>
Artikel
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 39
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-279239
Hersteller:
Steitz
Herst.-Nr.:
ESDAL711PLUSNB39P
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus,S1 SRC,Kat.II,schwarz/blau,NB,Größe 39
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kategorie II, gemäß EN ISO 20345,Einlagenversorgung baumustergeprüft gemäß DGUV 112-191, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Klettverschluss, austauschbare ESD-Komfort-Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme, Echtleder Brandsohle, hitzebeständige TPU-Laufsohle, abriebfest, Farbe: schwarz/blau, Material: Funktionsmaterial mit Textileinsätzen, atmungsaktives Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1300 g/Paar, Weite: NB, Größe: 39
Weitere Informationen:
Schuhart:
Sandale
Gewicht:
< 1500g
Marke:
Steitz
Größe:
39
Kategorie:
S1
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
Sandale (S1)
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeits-Sandalen
,
Arbeitssandalen
,
Berufs-Sandalen
,
Berufssandalen
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
Herren-Sandalen
,
Herrensandale
,
Herrensandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Sandalen
,
steitz secura sandale en iso 20345:2011 s1
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
,
ESD-Schuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Schutzschuhe
,
Sicherheitssandale
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,67*
€ 111,28*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 84,11*
€ 111,82*
Lager 114
Frei Haus
ab € 88,11*
€ 130,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,81*
€ 155,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,80*
€ 150,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,95*
€ 136,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,11*
€ 104,85
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sicherheitssandale ESD AL 711 PLUS S1 SRC, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, 1 Paar, Weite XB, Größe 48/49.
Schloemer
64002-0716-048
ab € 88,12*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Gr.48/49
Steitz
ESDAL711PLUSNB48P
ab € 88,52*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 36
Steitz
ESDAL711PLUSNB36P
ab € 84,84*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 37
Steitz
ESDAL711PLUSNB37P
ab € 84,12*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 38
Steitz
ESDAL711PLUSNB38P
ab € 84,18*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 40
Steitz
ESDAL711PLUSNB40P
ab € 84,17*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 41
Steitz
ESDAL711PLUSNB41P
ab € 84,21*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 42
Steitz
ESDAL711PLUSNB42P
ab € 84,08*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 43
Steitz
ESDAL711PLUSNB43P
ab € 84,10*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 44
Steitz
ESDAL711PLUSNB44P
ab € 84,14*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 45
Steitz
ESDAL711PLUSNB45P
ab € 84,10*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 46
Steitz
ESDAL711PLUSNB46P
ab € 84,11*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, Kat.II, schwarz/blau, NB, Größe 47
Steitz
ESDAL711PLUSNB47P
ab € 84,07*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, schwarz/blau, XB, Größe 36
Steitz
ESDAL711PLUSXB36P
ab € 84,09*
Sonstiges
STEITZ ESD-Sicherheitssandale AL 711 Plus, S1 SRC, schwarz/blau, XB, Größe 37
Steitz
ESDAL711PLUSXB37P
ab € 84,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen