Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-668808 Herst.-Nr.: 2020600XEU EAN/GTIN: 5028252613958 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X, Auffangvolumen 110 l, Partikel, 15 Blatt.
Automatischer Papiereinzug von bis zu 600 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchlauf, manueller Einzug für bis zu 15 Blatt. 240 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter. Der energiesparende Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nicht-Benutzung aktiviert. Herausziehbarer Abfallbehälter mit einer Kapazität von 110 Litern. Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor. Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten und PIN-Code-Sperre der Papierkammer für noch mehr Sicherheit. Anti-Papierstau-Technologie. Sehr niedriger Geräuschpegel. Dank der vier Lenkrollen lässt sich der Aktenvernichter leicht bewegen. Ideal für den häufigen Einsatz im Büro.
Der Optimum AutoFeed+ 600X Partikelschnitt-Schredder zerkleinert automatisch bis zu 600 Blatt A4-Papier (80 g/m²) in einem Durchgang in kleine Partikel der Sicherheitsstufe P4 (4 x 36 mm). Dieser hochentwickelte AutoFeed-Aktenvernichter ist aufgrund des großzügigen, herausziehbaren 110-Liter-Abfallbehälters ideal für den häufigen Einsatz im Büro geeignet. Sie müssen weder Papier einzeln manuell einführen noch Heft- oder Büroklammern entfernen. Er erledigt die gesamte Arbeit für Sie. In die Tür integrierter Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Weitere Informationen: | | Schutzklasse nach DIN 66399: | 2 (hoher Schutzbedarf) | Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399): | P-4 | Schnittleistung max. (DIN A4 80 g/m²): | 15 Stück | Schnittleistung Autofeed max.: | 600 Stück | Schnittart: | Partikel | Streifenbreite / Partikelgröße: | 4x36 mm | Auffangvolumen: | 110 Liter | Schnittgut: | Heft- und Büroklammern, Kreditkarten | Arbeitsbreite: | 230 mm | Höhe: | 960 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt, Rexel, 668808 49, Aktenshredder, Datenschredder, Datenshredder, Papiershredder, Reißwolf, Reißwölfe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1.048,78* | € 1.089,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,95* | € 1.186,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.189,81* | € 1.257,08* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.212,99* | € 1.257,08* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.253,91* | € 1.329,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|