Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionswand, mobil, Textil, beidseitig, grau, BxH 1200 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funktionswand, mobil
Funktionswand, mobil
Funktionswand, mobil
Artikel-Nr.:
     103-674532
Herst.-Nr.:
     520784+499046
EAN/GTIN:
     4061753245960
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Funktionswand, mobil, Textil, beidseitig, grau, BxH 1200 x 1500 mm.

Ideal für Präsentationen oder um Informationen, Bilder, Arbeitsunterlagen auszuhängen. Beidseitiger pinnbarer Textilbezug zur wechselseitigen Nutzung. Mobil auf vier Doppellenkrollen - Räume schnell und einfach abtrennen.

Mit diesen Funktionswänden können Sie schnell und einfach Räume in der von Ihnen gewünschte Größe abtrennen. Pinnbarer Textilbezug, ideal für Infos, Bilder, Arbeitsunterlagen usw. Gestell und Rahmen aus pulverbeschichteten Stahlprofilen. Tiefe inkl. Fuß 670 mm. Auf 4 feststellbaren Doppel-Lenkrollen schnell umgestellt.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1670 mm
Tafelhöhe:
1500 mm
Tafelmaterial:
Textil
Tafelfarbe:
grau
Breite:
1200 mm
Tiefe:
670 mm
Gestellfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Gestellmaterial:
Metall
Radausstattung:
4 Doppel-Lenkrollen mit Feststeller
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinboard, 674532 49, Endlospinnboard, Endlospinnboards, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Funktionswand, Funktionswände, Metaplanwand, Metaplanwände, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Pinntafeln, Pinnwände, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tafel, Tafeln, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafeln, Trennwand, Trennwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,72*
€ 213,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.