Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest, Plattform-LxB 1000 x 600 mm, Höhe 250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest
Alu-Arbeitspodest
Artikel-Nr.:
     103-674837
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50032
EAN/GTIN:
     4031405500327
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Rohr Geländerbau
Alu-Arbeitspodest, Plattform-LxB 1000 x 600 mm, Höhe 250 mm.

Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion. Geringes Gewicht für leichten Transport. Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech.

Das für die Industrie geeignete Arbeitspodest besteht aus einer stabilen, verschweißten Rohrkonstruktion und lässt sich dank seines geringes Gewichts schnell und einfach überall einsetzen.
Weitere Informationen:
Plattformlänge:
1000 mm
Plattformbreite:
600 mm
Plattformhöhe:
250 mm
Gesamtlänge:
690 mm
Gesamtbreite:
1040 mm
Gestellmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: munk arbeitsplattform, arbeitsplattform, arbeitspodest 60cm, MUNK, 674837 49, Aluminiumplattform, Aluminium-Plattform, Aluminiumplattformen, Aluminium-Plattformen, Aluplattform, Alu-Plattform, Aluplattformen, Alu-Plattformen, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Steighilfe, Steighilfen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 182,35*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,75*
€ 182,36*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 182,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 204,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 213,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,41*
€ 217,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 0,2045*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.