Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-13039-D27-50032 Herst.-Nr.: 50032 EAN/GTIN: 4031405500327 |
| |
|
| | |
| • Arbeitspodest aus Aluminium• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion• Obere Trittfläche: 1.000 x 600 mm• Plattformbelag aus rutschsicherem Aluminium-Warzenblech• Geringes Gewicht für leichten Transport• Rutschfeste Kunststoffschuhe• Maximale Belastung: 150 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,25* | € 182,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,75* | € 182,36* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,37* | € 182,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,52* | € 204,67* | | | | Lager 6922 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,28* | € 213,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|