Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 502 x 400 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-677533
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8900-00 S10174
EAN/GTIN:
     4064615143763
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkstatt-Flügeltürschrank, HxBxT 1950 x 502 x 400 mm, lichtgrau / enzianblau.

Große Farb- und Größenvielfalt für individuelles Kombinieren - viele weitere Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Ergonomisches und bedienerfreundliches Muldengriffschloss Ergo-Lock. Kombinierbar mit vielen weiteren Schränken dieser Serie - z.B. Sichtfensterschränke, Akku-Ladeschränke etc.

Die universellen Materialschränke mit Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Verdecktes Schließgestänge. Dreiriegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0: Der patentierte Mechanismus des Schlosses erlaubt es, den Schrank zum Schließen einfach zuzudrücken. So wird die leichte Bedienung auch bei vollen Händen ermöglicht. Wechselkernzylinder - nachträglich einfach austauschbar. Auf Wunsch auch mit PIN-Code-Schloss (siehe Zubehör).

Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Ihr Vorteil Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit ergonomischem, bedienerfreundlichem Muldengriffschloss Ergo-Lock.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
502 mm
Tiefe:
400 mm
Konstruktion:
geschweißt
Gehäusetraglast:
450 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, C+P, 677533 49, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Großraumschrank, Großraumschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 228,56*
€ 294,32*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 265,89*
€ 332,30*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 364,77*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 374,57*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,34*
€ 415,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,72*
€ 426,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,87*
€ 366,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1034-80|S10000
ab € 14,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1034-80|S10001
ab € 14,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-80|
ab € 12,50*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8900-802|
ab € 24,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10000
ab € 18,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-81|S10001
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.