Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-677649 Herst.-Nr.: 8930-02 S10000 EAN/GTIN: 4064615167561 |
| |
|
| | |
| Regalschrank, mit 4 verzinkten Fachböden, HxBxT 1950 x 1200 x 400 mm.
Offenes Schrankgehäuse ohne störende Türen. Große Farb- und Größenvielfalt für individuelles Kombinieren - viele weitere Sonderfarben auf Anfrage lieferbar. Inklusive vier verzinkter, höhenverstellbarer Fachböden - unempfindlich gegen mechanische Einwirkung. Kombinierbar mit vielen weiteren Schränken dieser Serie - z.B. Flügeltürschränke, Sichtfensterschränke, Akku-Ladeschränke etc.
Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Inklusive vier verzinkten, höhenverstellbaren Einlegeböden. Tragkraft je 70 kg.
Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar! Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, c+p schwerlastschrank, schwerlast schrank, schwerlastschrank 400mm tief, C+P, 677649 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalschränke, Schrankregal, Schrankregale, Werkstattmöbel, Werkstattregal, Werkstattregale, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,54* | € 412,08* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,04* | € 521,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,25* | € 521,57* | | | | | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 462,01* | € 540,89* | | | | | 45 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 443,41* | € 542,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|