Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8930-052-S10204 Herst.-Nr.: 8930-052 S10204 EAN/GTIN: 4064615167561 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Hö Weitere Informationen: | | Gewicht: | 72,32 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7016 Anthrazitgrau | Tür Öffnungswinkel: | 180 DD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, schwerlastschrank 400mm tief, Schwerlas-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Schwerlast, Werkzeug-Schwerlastschrank, Werkzeug-Schwerlastschränke, Schwerlast-Schränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,54* | € 412,08* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,04* | € 521,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,25* | € 521,57* | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 462,01* | € 540,89* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 443,41* | € 542,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|