Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
CP Schwerlastschrank m.TürenB1200xT400xH1950 mm RAL 7035/7016,4Fachböden Tragkraft 110kg
Artikel-Nr.:
     4012-1383002
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-052 7035/7016
EAN/GTIN:
     4064615167561
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank, mit Flügeltüren, Höhe 1950 mm

• Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Türverstärkung mit verdeckter Schließstange
• Türaufhängung durch außen liegende Scharniere (ca. 180° Öffnungswinkel)
• patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln
• Innenausstattung im 15-mm-Raster höhenverstellbar
• Feldlast: 700 kg
• 4 Fachböden: verzinkt
• Fachboden-Traglast: 110 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7035/RAL 7016
Maße B x T x H:
1200 x 400 x 1950 mm
Innenmaße B x T x H:
1198 x 353 x 1840 mm
Herstellerartikelnummer:
8930-052 7035/7016
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,54*
€ 412,08*
Lager 4012
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 521,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,25*
€ 521,57*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 462,01*
€ 540,89*
45 Tage
3
€ 38,00*
ab € 443,41*
€ 542,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,57*
€ 620,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,77*
€ 594,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,04*
€ 529,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.