Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Stapelbehälter
>
Artikel
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 75 mm, VE 4 Stk.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-681263
Hersteller:
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
Herst.-Nr.:
07575 12 20
EAN/GTIN:
4031022070586
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
ESD-Stapelkasten, aus Polypropylen, LxBxH 400 x 300 x 75 mm, VE 4 Stk.
Stapelbar, aus hochwertigem, leitfähigem Polypropylen. Optimale Reinigung der Behälter durch glatte Innenwände.
Leitfähige Transport-Stapelkästen besonders geeignet für Lagerung und Transport von Elektronikbauteilen.
ESD (Electrostatic Discharge) Elektrostatische Entladungen können insbesondere bei elektronischen Bauteilen Schäden anrichten oder zu Zerstörungen führen. Um ESD-Schäden zu vermeiden, müssen empfindliche Bauelemente in speziell geschützter Umgebung gehandhabt, verpackt, gelagert und transportiert werden. Das Thema ESD ist vor allem in der Industrieelektronik und in der Telekommunikationstechnik von Bedeutung.
Weitere Informationen:
Volumen:
7 Liter
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +90 °C
Innenbreite:
255 mm
Innenlänge:
356 mm
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
la-ka-pe stapelkasten
,
stapel kasten
,
stapel-kasten kunststoff
,
681263 49
,
Behälter stapelbar
,
ESD
,
ESD-Produkt
,
ESD-Produkte
,
EUR-Format-Behälter
,
Eurobehälter
,
Euronorm-Stapelbehälter
,
Euro-Stapelbehälter
,
EUR-Stapelbehälter
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Kunststoff-Stapelbehälter
,
Lagerbehälter
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Stapelbare Behälter
,
Stapelbox
,
Stapelboxen
,
Stapelkästen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 13,3675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,73*
€ 84,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,90*
€ 73,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESD-Auflagedeckel, aus Polypropylen, VE 4 Stk, LxB 400 x 300 mm.
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 12 20
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen