Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradaufhänger, für Wandbefestigung, Länge 1170 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradaufhänger
Fahrradaufhänger
Fahrradaufhänger
Fahrradaufhänger
Artikel-Nr.:
     103-683310
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     683310
EAN/GTIN:
     4250366514192
Suchbegriffe:
Fahrrad-Aufhänger
Hängeparker
Reihen-Hängeparker
hängeparker wandmontage
Fahrradaufhänger, für Wandbefestigung, Länge 1170 mm.

Einfache und platzsparende Wandmontage. Diebstahlschutz durch Stahlringöse. Für engste Platzverhältnisse. Höhenversetzte Haken.

Der Fahrradaufhänger mit 4 Radaufhängungen hat eine Befestigungsschiene und Wandkonsolen aus Profilstahl. Zusätzlich wurde er feuerverzinkt. Die Aufhänger bestehen aus Rundstahl mit felgenschonender Kunststoffummantelung. Hakenlänge min./max.: 200/350 mm.

Empfohlene Hakenhöhe ca. 1900 mm. Stellraumtiefe bei hängendem Fahrrad nur ca. 1100 mm.

Auf Anfrage Längere und kürzere Ausführungen, farbige Varianten sowie eine Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Länge:
1170 mm
Hakenabstand:
350 mm
Befestigungsart:
Wandmontage
Material:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Produkttyp:
Fahrradaufhängungen
Weitere Suchbegriffe: hängeparker, eurokraft basic, 683310 49, Fahrradaufhänger, Fahrradaufhänger Wandmontage, Fahrradaufhängung, Fahrradaufhängungen, Fahrradaufhängungen Wandmontage, Fahrradaufhängung Wandmontage, Fahrradhalter, Fahrrad-Hängeparker, Fahrradlift, Fahrradlifte, Fahrradparker, Veloaufhängung, Veloaufhängungen, Veloaufhängungen Wandmontage, Veloaufhängung Wandmontage, Velohalter, Veloparker, Wandaufhängungen für Fahrräder, Wandaufhängung für Fahrräder, Zweiradparker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 141,71*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 106,48*
€ 141,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,79*
€ 145,88*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 117,58341*
€ 146,94341*
Lager 103
109
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 170,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,22*
€ 193,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,43*
€ 177,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.