| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9191490112 Herst.-Nr.: 105700087 EAN/GTIN: 4250366514192 |
| |
|
| | |
| für alle Fahrräder geeignet · für Dübelmontage an Wand oder Decke · hochbelastbare, verzinkte Stahlwinkelkonstruktion mit massiven Aufhänge-Haken · Haken mit Stahl-Ringöse zum Diebstahlschutz und felgenschonender Kunststoffummantelung, rot · höhenversetzte Tief-/Hochaufhängung, dadurch Hakenabstand nur 350 mm · empfohlene Hakenhöhe ca. 2000 mm · Lieferung erfolgt im Karton Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | für Wandmontage | Anzahl Radstände: | 4 | Länge: | 1200 mm | Ausführung: | einseitig, hoch/tief | Marke: | WSM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,56* | € 146,50* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 114,75* | € 146,64* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,68341* | € 149,14341* | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 135,18* | € 170,76* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,61* | € 171,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|