Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Whiteboard VARIO, mobil, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Stahlblech, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Whiteboard VARIO, mobil
Design-Whiteboard VARIO, mobil
Design-Whiteboard VARIO, mobil
Artikel-Nr.:
     103-684245
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1181100
EAN/GTIN:
     4013695062570
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Whiteboard VARIO, mobil, Tafelformat 1800 x 1000 mm, Stahlblech, weiß.

Beidseitige Tafeloberfläche ist magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Im Hoch- und Querformat einsetzbar, schnell und einfach montiert. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen inklusive Feststeller. Zeitloses Design-Whiteboard entwickelt und produziert in Deutschland. Das Board ist zu 98% recycelbar.

Die lackierten, beschreibbaren und magnethaftenden Oberflächen sind doppelseitig nutzbar, mit 5 Jahren Oberflächen-Garantie. Für umfangreiche Anwendungen lässt sich das Board je nach Bedarf im Hoch- und im Querformat montieren. Die Rahmen und Standfüße sind aus superleichtem Aluminium gefertigt und mit weißer Pulverbeschichtung veredelt. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Mit beigefügtem Werkzeug lässt sich das Design-Whiteboard schnell und unkompliziert aufbauen. Standsichere Fußelemente mit 4 leichtlaufenden Möbelrollen in Weiß/Grau inkl. rotem Feststeller sorgen für Mobilität. So können Sie Ihr Design-Whiteboard mühelos von Raum zu Raum bewegen.

Die passenden Moderationstafeln VarioPin mit beidseitig pinnbarer Tafeloberfläche in 7 modernen Trendfarben finden Sie in der Kategorie Moderationswände.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Radausstattung:
4 Doppel-Laufrollen mit Feststellern
Tafelbreite:
1000 mm
Tafelhöhe:
1800 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x100cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, magnetoplan, 684245 49, Besprechungswand, Besprechungswände, Designtafel, Designtafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwände, mobil, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentation, Präsentationen, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,19*
€ 595,28*
€ 5,50*
ab € 514,72*
€ 595,29*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,55*
€ 595,31*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 526,53*
€ 611,49*
Frei Haus
ab € 572,62*
€ 652,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,31*
€ 708,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,52*
€ 636,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 529,17*
€ 629,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,61*
€ 619,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,55*
€ 617,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.