Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung CONNECTOR, für Design-Thinking-Whiteboards, VE 2 Stk, Kunststoff.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Steckverbindung CONNECTOR
Steckverbindung CONNECTOR
Steckverbindung CONNECTOR
Artikel-Nr.:
     103-684428
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241299
EAN/GTIN:
     4013695062310
Suchbegriffe:
Verbinder Präsentationswand
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Steckverbindung CONNECTOR, für Design-Thinking-Whiteboards, VE 2 Stk, Kunststoff.

Sichere Fixierung für zwei Design-Thinking-Whiteboards. Stabile Verbindung, wird einfach oben auf die Boards aufgesteckt. Zusammengeschoben können die beiden Elemente auch als Stifteablage genutzt werden.

Das Design-Thinking-Whiteboard-Kit kann um zweites Whiteboard ergänzt werden. Beide Boards lassen sich so als mobile Staffelei in der Design-Thinking-Base nutzen. Die Steckverbindung CONNECTOR sorgt hier für eine stabile Verbindung und wird einfach oben auf die Boards aufgesteckt. Lieferung VE 2 Stück, B x H x T 580 x 320 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
320 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
580 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Zubehör für Whiteboards
Weitere Suchbegriffe: mobile magnetoplan whiteboard, verbinder präsentationswand, magnetoplan weißwandtafeln, magnetoplan, 684428 49, Verbindung, Verbindungen, Verbindungselement, Verbindungselemente, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Verbindungsklammer, Verbindungsklammern, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Verbindungsteil, Verbindungsteile, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 8,74*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 8,75*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 12,16*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 15,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.