Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Thinking-Whiteboard, Stahlblech lackiert, weiß, HxBxT 1800 x 900 x 15 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Thinking-Whiteboard
Design-Thinking-Whiteboard
Design-Thinking-Whiteboard
Artikel-Nr.:
     103-685461
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241292
EAN/GTIN:
     4013695061047
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Design-Thinking-Whiteboard, Stahlblech lackiert, weiß, HxBxT 1800 x 900 x 15 mm.

Einfach an die Wand oder Schrank anlehnen und die Besprechung kann beginnen. Doppelseitig speziallackierte Tafeloberfläche magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Besonders schlank und platzsparend und lässt sich überallhin bequem mitnehmen. Die flexible Lösung für Wände, an die nichts geschraubt werden kann oder darf - diese Tafel beschädigt keine Wände. Das Antirutsch-Inlay des Whiteboards gewährleistet einen sicheren Stand auf jedem Untergrund, egal ob Fliesen, Laminat oder Teppich. Superagil, ermöglicht spontane Meetings auch ohne festen Besprechungsraum. Unterstützt Sie optimal bei kreativen Arbeitsprozessen, Ideenfindungen und spontanen Meetings. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Teambesprechungen, Standup-Meetings, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume.

Das neue Design-Thinking-Whiteboard bietet Ihnen die ideale Lösung für agiles und kreatives Arbeiten: Leicht, flexibel und mobil, verwandelt es jeden beliebigen Ort zum lösungsorientierten Besprechungsraum. So können Sie Workflows, To-dos oder Projekte - auch ohne zur Verfügung stehende Wände - für alle sichtbar kommunizieren und visualisieren. Lehnen Sie das rutschfeste Design-Thinking-Whiteboard frei an jede Wand, flexibel erweiterbar für XXL-Präsentationsflächen. Einfach mitnehmen, an die Wand lehnen und loslegen. Das Board kann auch als Erweiterung für das Design-Thinking-Whiteboard-Kit mit der mobilen Base eingesetzt werden.

Für die sichere Fixierung von zwei Design-Thinking-Whiteboards in der mobilen Base bitte die Steckverbindung mitbestellen (siehe Zubehör). Für eine Wandbefestigung bitte die Wandhalterung WALL TRAY mitbestellen (siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
magnethaftend, beidseitig beschreibbar
Tafelbreite:
900 mm
Tafelhöhe:
1780 mm
Tafelfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 90x 180 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, magnetoplan, 5S-Board, 5S-Boards, 685461 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, Mobile Tafel, Mobile Tafeln, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,61*
€ 171,42*
€ 5,50*
ab € 143,80*
€ 195,77*
6 Tage
147
Frei Haus
ab € 156,30*
€ 195,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,59*
€ 195,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 219,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,89*
€ 261,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,71*
€ 230,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.