Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 1600 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand VarioPin
Tischtrennwand VarioPin
Tischtrennwand VarioPin
Artikel-Nr.:
     103-686822
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1116005
EAN/GTIN:
     4013695064437
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
tischtrennwand
Tischtrennwand VarioPin, Whiteboard/Filz, Breite 1600 mm, grün.

Die Trennwand ist mit einer Pinn- und einer Whiteboard-Oberfläche ausgestattet, variabel nutzbar. Filzoberfläche hergestellt aus 100 % natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Beide Oberflächen lassen sich je nach Bedarf mit einem Handgriff wechseln. Sorgen für eine entspannte, individuelle und effektive Arbeitsatmosphäre in Open-Space-Bürokonzepten. Zertifizierte Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1.

Innovative Tischtrennwände für Team-Arbeitsplätze fördern die Kommunikation und sorgen gleichzeitig für mehr Privatsphäre. Sie trennen Arbeitsplätze optisch voneinander ab und bieten außerdem doppelseitige Organisationsflächen: Eine Seite mit magnethaftender Whiteboard-Oberfläche, zweite Seite mit pinnbarer Filzoberfläche in 8 individuellen Trendfarben wählbar. Tischtrennwände mit hochwertigem Aluminiumrahmen. Lieferung inklusive 2 Tischklemmen zur flexiblen Befestigung an Tischplatten (bis 63 mm) sowie Spannschloss zum Verbinden mehrerer Trennwände nebeneinander.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
500 mm
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
40 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
weiß
Wandmaterial:
Stahl, lackiert, Filz
Wandfarbe:
grün
Wandstärke:
21 mm
Gewicht:
6.13 kg
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, 686822 49, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Filz-Pinnwand, Filz-Pinnwände, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Open-Space, Open-Spaces, Pinnwand, Pinnwände, Schreibtischtrennwand, Schreibtischtrennwände, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stoff-Pinnwand, Stoff-Pinnwände, Tischtrennwände, Trennwand, Trennwände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 247,51*
€ 302,56*
€ 2,95*
ab € 240,06*
€ 302,60*
€ 5,50*
ab € 256,97*
€ 334,74*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 334,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,98*
€ 378,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,31*
€ 318,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1116014
ab € 240,88*
Sonstiges
magnetoplan
1116001
ab € 239,68*
Sonstiges
magnetoplan
1116044
ab € 240,36*
Sonstiges
magnetoplan
1116018
ab € 238,62*
Sonstiges
magnetoplan
1116006
ab € 239,73*
Sonstiges
magnetoplan
1116004
ab € 240,01*
Sonstiges
magnetoplan
1116011
ab € 238,35*
Sonstiges
magnetoplan
1108014
ab € 160,44*
Sonstiges
magnetoplan
1108001
ab € 161,24*
Sonstiges
magnetoplan
1108005
ab € 161,25*
Sonstiges
magnetoplan
1108044
ab € 161,60*
Sonstiges
magnetoplan
1108018
ab € 161,25*
Sonstiges
magnetoplan
1108006
ab € 161,52*
Sonstiges
magnetoplan
1108004
ab € 160,88*
Sonstiges
magnetoplan
1108011
ab € 160,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.