Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe 1'', Kunststoff, PPV, PP / FPM, 175 l/min, 8 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe 1'', Kunststoff
Doppelmembranpumpe 1'', Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-687538
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     5230-050
EAN/GTIN:
     4250323371370
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Doppelmembranpumpe 1'', Kunststoff, PPV, PP / FPM, 175 l/min, 8 bar.

Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.

Die Doppelmembranpumpe ist für industrielle Anwendungen sowie für die Fass-, IBC- und Tankentleerung geeignet.

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
1 Zoll
Fördermenge:
175 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
FPM
Dichtungsmaterial:
FPM
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
6 mm
Fördertemperatur:
60 °C
Für Medien:
aggressive Medien, Chemikalien
Weitere Suchbegriffe: Lutz, 687538 49, Diaphragmapumpe, Diaphragmapumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Laborpumpe, Laborpumpen, Pumpe, Pumpen, Selbstansaugende Pumpe, Selbstansaugende Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,69*
€ 1.706,67*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,50*
€ 1.707,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.706,67*
€ 2.030,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,55*
€ 1.990,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.655,83*
€ 1.970,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,19*
€ 1.912,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,95*
€ 1.852,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,69*
€ 1.762,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz Pumpen
5220-050
ab € 803,50*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5200-050
ab € 477,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.