Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1'', aus PP / FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-287-064
Hersteller:
     Lutz
Herst.-Nr.:
     287064
EAN/GTIN:
     4250323371370
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Druckluft-Doppelmembranpumpe, 1'', aus PP / FPM
  • Doppelmembranpumpe mit hoher hydraulischer Leistung
  • aus Polypropylen (PP) und Flour-Kautschuk (FPM)
  • geeignet für das Fördern von Säuren (z.B. Salzsäure, Phosphorsäure)
  • besonders anwenderfreundlich durch die wartungsoptimierte Konstruktion
  • Blockadefreier Betrieb und absolut ölfrei
  • die Pumpe ist selbstansaugend, sogar im trockenem Zustand
  • verfügbar in den Größen 1/4", 1/2" und 1"
Technische Daten:
  • Typ: Modell 1"
  • Antrieb: Druckluft
  • Version: Druckluft-Doppelmembranpumpe
  • Anwendungsbereich Pumpen: Fass-, IBC- und Tankentleerung / Industrielle Anwendung
  • Einsatzbereich: Säuren
  • Geeignet für: Salzsäure, Phosphorsäure
  • Breite außen [mm]: 310
  • Tiefe außen [mm]: 203
  • Höhe außen [mm]: 345
  • Geräuschpegel [db [A]]: 80
  • Arbeitsdruck max. (bar): 8
  • Viskosität max [mPas]: 10000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 80
  • Fördermenge max. [l/min]: 175
  • Fördermediumstemperatur: 60 °C
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2006/42/EU), EU-Richtlinie (2014/34/EU)
  • Schlauchanschluss Druckseite: 1" BSP IG
  • Schlauchanschluss Saugseite: 1" BSP IG
  • Anschluss Lufteinlass: 3/8" BSP IG
  • Werkstoff Dichtung: FPM
  • Werkstoff Membran: FPM
  • Werkstoff Ventilkugeln: FPM
  • Werkstoff Ventilsitz: PP
  • Werkstoff Mittelblock: PP (glasfaserverstärkt)
  • Werkstoff Gehäuse: PP
  • Gewicht [kg]: 6,4
  • Marke: Lutz
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
203 mm
Höhe Außen:
345 mm
Gewicht:
6,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Doppelmembranpumpe, Druckluft-Doppelmembranpumpen, Membranpumpe, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Fasspumpe, Fasspumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,69*
€ 1.706,67*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,50*
€ 1.707,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,24*
€ 2.031,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,75*
€ 1.950,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,74*
€ 1.889,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,50*
€ 1.797,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lutz Pumpen
5220-050
ab € 803,50*
Ähnlich
Lutz Pumpen
5200-050
ab € 477,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.