Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmembranpumpe 1/4'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 52 l/min, 8 bar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmembranpumpe 1/4'', Kunststoff
Doppelmembranpumpe 1/4'', Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-687569
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     5200-000
EAN/GTIN:
     4250323371035
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Doppelmembranpumpe 1/4'', Kunststoff, PPT, PP / PTFE, 52 l/min, 8 bar.

Für Kleinanlagen oder im Laborbereich. Selbstansaugend (auch in trockenem Zustand). Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation.

Die Doppelmembranpumpe ist zum Fördern von Kleinmengen, im Laborbereich und bei gelegentlichen Abfüllungen geeignet.

Materialerklärung: EPDM = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk FPM = Fluor-Kautschuk NBR = Acrylnitril-Butadien-Kautschuk PP = Polypropylen PTFE = Polytetrafluorethylen TPC-ET = Thermoplastisches Polyesterelastomer TFM (PTFE) = Modifiziertes Polytetrafluorethylen TPV (EPDM-PP) = EPDM/PP-Compound
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss:
1/4 Zoll
Fördermenge:
52 l/min
Betriebsdruck min. / max.:
8 bar
Membranmaterial:
TPC-ET + TFM (PTFE)
Dichtungsmaterial:
PTFE
Förderbare Feststoffe Durchmesser max.:
3 mm
Fördertemperatur:
60 °C
Für Medien:
Chemikalien, Farben, Galvanikflüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Lutz, 687569 49, Diaphragmapumpe, Diaphragmapumpen, Doppelmembranpumpe, Doppelmembranpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Druckluftdoppelmembranpumpen, Druckluftpumpe, Druckluftpumpen, Laborpumpe, Laborpumpen, Pumpe, Pumpen, Selbstansaugende Pumpe, Selbstansaugende Pumpen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,52*
€ 469,05*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,12*
€ 469,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,73*
€ 471,64*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 409,37*
€ 478,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,53*
€ 479,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,05*
€ 558,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,65*
€ 545,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,06*
€ 540,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,94*
€ 535,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 416,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 387,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.