Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Schwingdeckeleimer
>
Artikel
Abfallbehälter, 95 l, flammverlöschend, Einsatz herausziehbar, weißaluminium.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stumpf-Metall
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-687600
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
5301108
EAN/GTIN:
4031068051068
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter, 95 l, flammverlöschend, Einsatz herausziehbar, weißaluminium.
Einsatz nach vorne herausziehbar. Robust sowie geruchs- und feuerhemmend. Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen. Nicht brennbar gem. DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1. Mit verzinktem Inneneimer. Ideal für Werkstatt und Lager. 5 Jahre Herstellergarantie.
Der Sammler ist aus vollständig verzinktem Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig strukturiert pulverbeschichtet. Der Inneneinsatz mit einem Fassungsvermögen von 95 Litern wird zum Entleeren nach vorne herausgezogen. Der Sammler ist ausgestattet mit zwei gegenüberliegenden, selbstschließenden Einwurfklappen. Er ist feuer- und geruchshemmend. Seitlich sind Fallgriffe angebracht zwecks optimaler Handhabung. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und ist TÜV/GS geprüft. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren (Fabrikat Stumpf). Außerdem ist der Behälter geprüft selbstlöschend und als nicht brennbar eingestuft (DIN 4102, Brandschutzklasse A1). Innenbehältermaße: HxBxT 553 x 414 x 427 mm. Sehr einfaches Entleeren.
Aufkleber zur Kennzeichnung des Abfallstroms als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
95 Liter
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe:
weißaluminium Grobstruktur
Material Innenbehälter:
Stahlblech, verzinkt
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Sammelbehälter
,
Schwingdeckel-Eimer
,
Schwingdeckeleimer
,
Brandschutzbehälter
,
Selbstlöschende Abfallbehälter
,
Selbstlöschender Papierkorb
,
Sicherheits-Papierkorb
,
Sicherheitsabfallbehälter
,
Sicherheitspapierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Werkstatt-Abfallbehälter
,
schwingdeckeleimer
,
687600 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Abfalltrennsysteme
,
Behälter für Abfall
,
Entsorgungsbehälter
,
Klappdeckel Abfallbehälter
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Mülltrennbehälter
,
Pushabfallbehälter
,
Sicherheitsabfalleimer
,
Sicherheitsabfallsammler
,
Universalabfallsammler
,
Universalmülleimer
,
Universalmüllsammler
,
Wertstoffcontainer
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,29*
€ 280,42*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 281,06*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,66*
€ 281,69*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,55*
€ 291,97*
Lager 4682
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 297,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aufkleber-Set für Wertstoffsammler stumpf®, quadratisch, was 124271-YY
Stumpf Metall
5408840
€ 23,54*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.