Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren und Schubladen, HxBxT 1000 x 930 x 500 mm, lichtgrau / enzianblau.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-687992
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8821-5035|S10079
EAN/GTIN:
4064615139018
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Werkstatt-Beistellschrank mit Flügeltüren und Schubladen, HxBxT 1000 x 930 x 500 mm, lichtgrau / enzianblau.
Robuste und langlebige Schränke für Werkstatt, Lager und Betrieb. Mit 3 voll ausziehbaren Schubladen - Tragkraft je 50 kg. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden - Tragkraft 70 kg. Patentiertes, bedienerfreundliches Muldengriffschloss - wahlweise mit Zylinderschloss oder PIN-Code.
Korpus in stabiler, langlebiger Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte. Mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. Innenausstattung: Unten 1 Schubladenblock mit drei voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 kg. Darüber verzinkte Einlegeböden, mit hoher Traglast von 70 kg. Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss (Wechselkern) und 2 Schlüsseln. Einfacher, werkzeugloser Schlosswechsel möglich. Schubladen-Innenmaße H x B x T 100 x 730 x 440 mm.
Diesen Schrank erhalten Sie auch mit PIN-Code-Schloss - bitte unter Zubehör gleich mitbestellen. Über 150 Farbkombinationen ohne Mehrpreis lieferbar!
Weitere Informationen:
Höhe:
1000 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Innenbreite:
928 mm
Innenhöhe:
855 mm
Innentiefe:
453 mm
Sockelhöhe:
100 mm
Konstruktion:
verschweißt
Innenausstattung:
2 Fachböden, 3 Schubladen
Gehäusetraglast:
450 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahlschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
C+P
,
687992 49
,
Beistellschränke
,
Flügeltürenschränke
,
Flügeltürschränke
,
Lagerschrank
,
Lagerschränke
,
Stahlschränke
,
Werkstatt-Flügeltürschrank
,
Werkstatt-Flügeltürschränke
,
Werkstattmöbel
,
Werkstattschrank
,
Werkstattschränke
,
Werkzeughängeschrank
,
Werkzeughängeschränke
,
Werkzeugschränke
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 572,07*
€ 695,59*
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 600,10*
€ 695,79*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,25*
€ 715,99*
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,83*
€ 729,48*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,15*
€ 876,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,48*
€ 868,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,07*
€ 839,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,00*
€ 816,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,06*
€ 790,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,83*
€ 736,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7016/7016
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10101
ab € 572,96*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7016/7035
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10102
ab € 572,60*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/3003
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10077
ab € 570,23*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/5012
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10078
ab € 570,31*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/5023
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10086
ab € 572,47*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/6011
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10080
ab € 568,87*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/7016
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10084
ab € 569,12*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10072
ab € 571,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen