Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Artikel
C+P Werkzeugschrank Acurado, H1000xB930xT500mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
C+P Möbelsysteme
Lager 4223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4223-8821-5035|S10079
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8821-5035|S10079
EAN/GTIN:
4064615139018
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
C+P Werkzeugschrank Acurado, H1000xB930xT500mm
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen unten 1 Schubladenblock mit 3 voll ausziehbaren Schubladen auf Teleskopschienenführung mit Traglast von 50 Kg, darüber 1 Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 Kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo- Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1000 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... >
Büro
>
Schränke
>
Werkzeugschränke
Weitere Suchbegriffe:
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Allzweckschrank
,
Mehrzweck-Schrank
,
Mehrzweckschrank
,
Multifunktions-Schrank
,
Multifunktionsschrank
,
Universal-Schrank
,
Universalschrank
,
Vielzweck-Schrank
,
Vielzweckschrank
,
Stahl-Schrank
,
Stahlschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau
,
material werkzeugschrank
,
werkzeugschrank 500 mm tief
,
Werkzeugschrank Werkstattschrank Lagerschrank Geräteschrank Aufbewahrungsschrank Materialschrank Mehrzweckschrank Universalschrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 769
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 572,07*
€ 695,59*
Lager 9587
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 600,10*
€ 695,79*
Lager 4223
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 622,25*
€ 715,99*
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,83*
€ 729,48*
Lager 3551
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,15*
€ 876,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,99*
€ 852,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,09*
€ 815,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,18*
€ 789,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,25*
€ 740,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4223
Versand:
Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4223
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7016/7016
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10101
ab € 572,96*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7016/7035
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10102
ab € 572,60*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/3003
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10077
ab € 570,23*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/5012
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10078
ab € 570,31*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/5023
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10086
ab € 572,47*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/6011
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10080
ab € 568,87*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/7016
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10084
ab € 569,12*
Ähnlich
C+P Flügeltürenschrank Acurado, H1000xB930xT500mm, 7035/7035
C+P Möbelsysteme
8821-5035|S10072
ab € 571,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen