Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalender-Versandtasche, 1-wellig, Innen-LxB 740 x 530 mm, ab 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalender-Versandtasche
Kalender-Versandtasche
Kalender-Versandtasche
Artikel-Nr.:
     103-693723
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     KVT2
EAN/GTIN:
     4251924710858
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Kalender-Versandtasche, 1-wellig, Innen-LxB 740 x 530 mm, ab 12 Stk.

Schnell und einfach zu öffnen und zu verschließen. Mit Knick- und Oberflächenschutz. Höhenvariabel bis 20 mm: für große, flache Dokumente.

Robuste Versandtaschen mit Selbstklebeverschluss und Aufreißperforation für flache Warensendungen. Mit Knick- und Oberflächenschutz. Ideal geeignet für großformatige Drucksachen, Kalender, Poster und andere Dokumente bis DIN A2+.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Für Format:
A2+
Innenlänge:
740 mm
Innenbreite:
530 mm
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Wellpappe:
1-wellig
Außenlänge:
748 mm
Außenbreite:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton-tasche a2, karton tasche, kartonversandtasche braun, 693723 49 (KVT2), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons, Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.