Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, aus Wellpappe, VE 25 Stk, Innen-LxB 340 x 240 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandtaschen
Versandtaschen
Artikel-Nr.:
     103-695086
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     695086
EAN/GTIN:
     4251924706738
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen, aus Wellpappe, VE 25 Stk, Innen-LxB 340 x 240 mm, ab 2 VE.

Mit Selbstklebeverschluss sowie Ecken- und Kantenschutz. Verschluss mit Messingklammern möglich, daher für Postversandart ''offene Warensendung'' geeignet. Aus 100% recyceltem Papier.

Die besonders günstige Versandtasche aus Feinwellpappe mit Knick- und Oberflächenschutz. Ideal für flache Versandgüter und Drucksachen.
Weitere Informationen:
Umschlagsgröße:
C4
Länge:
348 mm
Breite:
250 mm
Material:
Wellpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, karton tasche, eurokraft basic, 695086 49 (ewvt2), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3392* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.