Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen, aus Wellpappe, VE 25 Stk, LxB 273 x 200 mm, ab 2 VE.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Versandtaschen
Versandtaschen
Artikel-Nr.:
     103-695089
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     695089
EAN/GTIN:
     4260069662427
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen, aus Wellpappe, VE 25 Stk, LxB 273 x 200 mm, ab 2 VE.

Mit Selbstklebeverschluss sowie Ecken- und Kantenschutz. Verschluss mit Messingklammern möglich, daher für Postversandart ''offene Warensendung'' geeignet. Aus 100% recyceltem Papier.

Die besonders günstige Versandtasche aus Feinwellpappe mit Knick- und Oberflächenschutz. Ideal für flache Versandgüter und Drucksachen.
Weitere Informationen:
Format:
B5
Länge:
273 mm
Breite:
200 mm
Material:
Wellpappe
Verschlussart:
Selbstklebeverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, kartonversandtasche b5, karton tasche, eurokraft basic, 695089 49 (ewvt1), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandtasche, Versandtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4088* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,01*
€ 15,48
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.