Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Printbag, VE 100 Stk, Innen-LxB 340 x 240 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen Printbag
Versandtaschen Printbag
Artikel-Nr.:
     103-695119
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     235v
EAN/GTIN:
     8057711831708
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen Printbag, VE 100 Stk, Innen-LxB 340 x 240 mm.

Mit Kanten- und Knickschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''.

Knickfeste, weiße Versandtasche mit Steckverschluss. Wiederverschließbar, mit Kantenschutz. Ideal für Muster-/Warensendungen, Kataloge, Bücher, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Umschlagsgröße:
C4
Länge:
353 mm
Breite:
250 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kartonversandtasche weiß, karton tasche, versandtasche steckverschluss, 695119 49 (235v), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 56,63*
€ 67,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,63*
€ 62,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,61*
€ 59,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.