Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, LxB 270 x 215 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Artikel-Nr.:
     103-695173
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     22v
EAN/GTIN:
     8057711831654
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, LxB 270 x 215 mm.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''.

Besonders stabile, braune Versandtasche mit Steckverschluss und Knickrillung. Ideal auch für lange und schmale Sondergrößen, Muster-/Warensendungen, Kataloge, Bücher, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Format:
B5+
Länge:
270 mm
Breite:
215 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kartonversandtasche braun, karton tasche, kartonversandtasche b5, 695173 49 (22v), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,29*
€ 37,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.