Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, Innen-LxB 305 x 230 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Versandtaschen ratiobag
Artikel-Nr.:
     103-695176
Hersteller:
     TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
     23v
EAN/GTIN:
     8057711831715
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtaschen ratiobag, VE 100 Stk, Innen-LxB 305 x 230 mm.

Umlaufender Ecken- und Kantenschutz. Wiederverschließbar und damit auch geeignet für die Postversandart ''Bücher- oder Warensendung''.

Besonders stabile, braune Versandtasche mit Steckverschluss und Knickrillung. Ideal auch für lange und schmale Sondergrößen, Muster-/Warensendungen, Kataloge, Bücher, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Umschlagsgröße:
A4
Länge:
315 mm
Breite:
240 mm
Material:
Vollpappe
Verschlussart:
Steckverschluss
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, kartonversandtasche braun, karton tasche, versandtasche steckverschluss, 695176 49 (23v), Maxibrief, Maxibriefe, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packmaterial, Packmaterialien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,47*
€ 66,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,74*
€ 63,95
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 53,20*
€ 63,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,33*
€ 61,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,34*
€ 56,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.