Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l, 55 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 25 Stk, transparent, ab 2 VE.
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-697314
Hersteller:
Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
lis2t
EAN/GTIN:
8057714363329
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Standard-Müllsäcke, LDPE, 120 l, 55 µm, LxB 1100 x 700 mm, VE 25 Stk, transparent, ab 2 VE.
Recycelbar. Für Abfälle, auch mit Nassanteil.
Müllsäcke aus LDPE-Folie in zahlreichen Farben - zum einfachen Vorsortieren aller Abfälle. Ideal für Abfälle aller Art, auch mit Nassanteil. Verpackungseinheit 1 Rolle à 25 Stück.
Sonderabmessungen und bedruckte Säcke bieten wir gerne auf Anfrage an.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
55 µm
Farbe:
transparent
Länge:
1100 mm
Breite:
700 mm
Palettenmenge:
320 VE
Produkttyp:
Standard-Abfallsäcke
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllsäcke 120 l transparent 55 my
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
697314 49 (lis2t)
,
Abfallsäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Müllbeutel
,
Müllsack
,
Mülltüte
,
Mülltüten
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,97*
Preis gilt ab 6.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,4788* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,50*
€ 19,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen