Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Mülltonnensäcke, LDPE, 100 µm, LxBxH 450 x 500 x 1250 mm, 120 l, VE 100 Stk, blau.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-697358
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
ms170
EAN/GTIN:
4251924712487
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Mülltonnensäcke, LDPE, 100 µm, LxBxH 450 x 500 x 1250 mm, 120 l, VE 100 Stk, blau.
Besonders reißfest. Extrastabil. Passt in jede Mülltonne.
Extrastabile LDPE-Seitenfaltensäcke zum Einsatz in Standard-Mülltonnen. Ideal geeignet für Mülltonnen.
Weitere Informationen:
Volumen:
120 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
blau
Länge:
450 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1250 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 120l 100my blau
,
abfall-säcke blau 120l
,
abfall-säcke 120l 100my
,
697358 49 (ms120bl2)
,
Abfallsäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Müllbeutel
,
Müllsack
,
Mülltüte
,
Mülltüten
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,16*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,4516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 191,71*
€ 228,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,58*
€ 219,65
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 182,74*
€ 217,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 176,39*
€ 209,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,99*
€ 199,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,16*
€ 172,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen