Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE, 2500 l, BxH 1240 x 2500 mm, VE 20 Stk, 100 µm, transparent.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-697365
Hersteller:
TAKKT Fulfillment GmbH
Herst.-Nr.:
gvs2500
EAN/GTIN:
4251924708862
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Wertstoffsäcke, LDPE, 2500 l, BxH 1240 x 2500 mm, VE 20 Stk, 100 µm, transparent.
Zum einfachen, kostengünstigen Sammeln voluminöser Abfälle. Transparente Folie: bessere Kontrolle gegen Abfallvermischung.
Besonders große, transparente Wertstoffsäcke, bestens geeignet zum Sammeln oder Entsorgen von voluminösen Abfällen. Ideal geeignet für sperrige, leichte Abfallprodukte wie Styropor, Folien, Umreifungsbänder, Papier, Kunststoffgebinde etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
2500 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Breite:
1240 mm
Höhe:
2500 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Wertstoffsäcke
,
abfall-säcke transparent 100µ
,
wertstoffsäcke 2500l
,
abfall-säcke transparent
,
697365 49 (gvs2500)
,
Abfallsäcke
,
Kehrichtsäcke
,
Müllbeutel
,
Müllsack
,
Mülltüte
,
Mülltüten
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,31*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,0655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,91*
€ 220,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,52*
€ 214,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 178,71*
€ 212,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,98*
€ 205,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,99*
€ 196,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,31*
€ 168,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen