Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Klapptisch, Höhe 850 mm, BxT 1200 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-704086
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klapp-Tisch
Klapptisch
Edelstahl-Klapptisch, Höhe 850 mm, BxT 1200 x 700 mm.

Arbeitsplatte ohne Holzunterfütterung. Platzsparend aufzubewahren, Tischbeine einklappbar. In wenigen Sekunden auf- oder abgebaut. Ideal auch für unterwegs: auf Veranstaltungen, Messen. Einsatz: Lebensmittel- und Pharmaindustrie, Kühlräume. Belastbar bis max. 200 kg.

Hygienische Arbeitsplatte und Tischbeine aus Chromnickelstahl 1.4509. Mit Unterzug. Tischtiefe 700 mm. Arbeitshöhe 850 mm.

Ihr Vorteil Auf- und Abbau in Sekundenschnelle - perfekt für temporäre Arbeitsplätze oder für unterwegs.
Weitere Informationen:
Plattenart:
Edelstahl
Plattenbreite:
1200 mm
Plattentiefe:
700 mm
Gestellausführung:
Klappgestell
Flächentraglast statisch:
200 kg
Arbeitshöhe:
850 mm
Höhenverstellungsart:
ohne Höhenverstellung
Plattenstärke:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, klapptisch 1200 x 700 x 40 mm, arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch, 704086 49, Edelstahl-Tisch, Edelstahl-Tische, Klapptische, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,47*
€ 616,04*
€ 4,95*
ab € 558,28*
€ 654,68*
Frei Haus
ab € 675,70*
€ 790,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,97*
€ 717,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 596,94*
€ 710,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,54*
€ 672,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,47*
€ 611,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.