Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Arbeitstisch mit klappbarem Fussgestell, 1200x700x850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-91668
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klapp-Tisch
Klapptisch

Arbeitsplatte mit Edelstahlprofilunterfütterung, im Unterbau offen, auf klappbarem Fussgestell. Rostfrei.

  • Höhe: 850 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
Edelstahl
Gestellform:
A-Fuss
Höhenverstellbar:
Nein
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
silber
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
1200 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Edelstahl
Tragkraft:
150 kg
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Gewicht:
22.15 kg
Breite Arbeitsplatte:
1200 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Material Gestell:
Edelstahl
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stehklapptisch, arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch, 91668, 91668-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,27*
€ 614,83*
€ 4,95*
ab € 591,23*
€ 690,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 674,66*
€ 786,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,80*
€ 936,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,17*
€ 933,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,99*
€ 906,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,69*
€ 871,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,66*
€ 802,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.