Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, grün, LxBxH 400 x 240 x 95 mm, VE 15 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-705593
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500203
EAN/GTIN:
     4250621500274
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, grün, LxBxH 400 x 240 x 95 mm, VE 15 Stk.

Griffmulden für sichere Handhabung.

Querteiler und Auszugssicherung siehe Zubehör.

Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
240 mm
Außenhöhe:
95 mm
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten pp grün, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, STEMO, 705593 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 98,68*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 99,29*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 118,30*
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 122,32*
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 123,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,16*
€ 114,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 95,20*
€ 113,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,22*
€ 110,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,93*
€ 108,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 5,35667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,57*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,39*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,83*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,43*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,95*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,07*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.