Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Regalkasten
>
Artikel
Regalkasten grün 240x400x95 mm, VE=15 Stück | KB2371
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-KB2371
Hersteller:
STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
500203
EAN/GTIN:
4250621502650
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten grün 240x400x95 mm, VE=15 Stück | KB2371
Regalkasten grün
Außenmaß LxBxH 400x240x95 mm
VE=15 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Mit Deckel:
Ohne Deckel
Länge mm:
400
Kastentyp:
Regalkästen
Serie:
Color
Einhängbar:
Nicht einhängbar
Höhe mm:
95
Breite mm:
240
Verkaufseinheit:
VE
VE/Stück:
15
BxH mm:
240x95
... >
Lager/Umwelt
>
Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen & Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Regallagerkasten
,
regalkasten pp grün
,
lagerkasten kunststoff
,
lagerkasten
,
EuroFix Kasten
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportbehälter
,
Transportkasten
,
Regalbehälter
,
Klarsichtmagazin
,
Klarsichtmagazinsystem
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,35*
€ 98,68*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 99,29*
Lager 261
9 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,19*
€ 118,30*
Lager 369
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,75*
€ 122,32*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 123,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,30*
€ 140,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,18*
€ 139,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,17*
€ 134,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,50*
€ 131,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 98,19*
€ 116,85
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 6,546* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auszugssicherungen, naturweiß, VE 100 Stk.
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 21,57*
Zubehör
Etiketten mit Halter, für Regalkasten, Höhe 30 mm, Breite 75 mm, VE 100 Stk.
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,01*
Zubehör
Halter mit Etikett B60xH30 mm VE 100 Stk.
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 9,57*
Zubehör
Querteiler f.Regalkasten B.120mm H.95mm PS transp.25 St./Btl.
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 118 x 95 mm, VE 50 Stk.
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 21,39*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 180 x 110 mm, VE 25 Stk.
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,83*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 180 x 95 mm, VE 25 Stk.
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,43*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 240 x 150 mm, VE 10 Stk.
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,95*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 240 x 95 mm, VE 25 Stk.
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,07*
Zubehör
Querteiler für Regalkasten, transparent, für BxH 90 x 95 mm, VE 50 Stk.
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen