| |
|
| Artikel-Nr.: 103-706285 Herst.-Nr.: 1295241 EAN/GTIN: 8697653675727 |
| |
|
| | |
| Fahrschrank, HxBxT 1220 x 920 x 610 mm, enzianblau RAL 5010.
Für die flexible Material- und Werkzeugbereitstellung. Ideal bei wechselnden Einsatz- und Bedarfsorten.
Stabile, geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet. Abschließbar mit Zylinderschloss. Seitliche Schiebegriffe. Radausstattung 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen.
Ihr Vorteil Werkzeug und Material immer griffbereit. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1220 mm | Breite: | 920 mm | Tiefe: | 610 mm | Konstruktion: | geschweißt | Gehäusetraglast: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank ral 5010, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1220 mm höhe, 706285 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fahrbarer Schrank, Fahrbare Schränke, Fahrschrank, Fahrschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Rollschrank, Rollschränke, Schrank, Schränke, Schrankwagen, Schrankwägen, Stahlschrank, Stahlschränke, Transportgerät, Transportgeräte, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |